Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PSL-DCJB-GR Network Blackout Jack Copper Green - Pakkaus 10 | AD6LYL 45U610

PANDUIT PSL-DCJB-GR verkkosammutusliitin Copper Green - 10 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6LYL Malli: PSL-DCJB-GRRistiviite: 45U610

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€57.00 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkon suojauksen estolaite / Jack
Luokan tyyppiNetwork Security
VäriVihreä
Syvyys0.51 "
Korkeus0.4 "
Materiaalipolykarbonaatti
TyyppiKupari
Leveys0.46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0166
Laivan korkeus (cm)9.84
Laivan pituus (cm)25.08
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8536695050
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPkg. MääräHinta
PANDUIT PSL-DCJB Network Blackout Jack Copper Red - Pakkaus 10 | AD6LYH 45U607 PSL-DCJBpunainen10€56.24
PANDUIT PSL-DCJB-BL Verkon pimennysliitin, kupari, musta - 10 kpl pakkaus | AD6LYJ 45U608 PSL-DCJB-BLMusta10€56.35
PANDUIT PSL-DCJB-BU Verkon pimennysliitin Kupari Sininen - 10 kpl pakkaus | AD6LYK 45U609 PSL-DCJB-BUsininen10€55.82
PANDUIT PSL-DCJB-IG -verkkokatkostakki, kupari harmaa - 10 kpl pakkaus | AD6LYM 45U613 PSL-DCJB-IGHarmaa10€55.85
PANDUIT PSL-DCJB-IG-C Network Blackout Jack Copper Grey - Pakkaus 100 | AD6LYR 45U622 PSL-DCJB-IG-CHarmaa100€426.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PSL-DCJB-GR verkkosammutusliitin Copper Green - 10 kappaleen pakkaus
€57.00 /pakkaus