Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT PLT4S-C86 nippuside 14.4 tuumaa vaaleansininen - 100 kpl pakkaus | AF3ZHP 8GVX1

PANDUIT PLT4S-C86 johtoside 14.4 tuuman vaaleansininen - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AF3ZHP Malli: PLT4S-C86Ristiviite: 8GVX1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€125.80 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHavaittava nippuside
PerusmateriaaliNylon
VäriVaaleansininen
MalliVakiopoikkileikkaus
VelvollisuusStandardi
Sisällä ulkonaIndoor Vain
Pituus14.4 "
MateriaaliNylon 6.6
Maks. Bundle Dia.4"
Metalli havaittavissaKyllä
Temp. alue185-astetta F
Vetolujuus50 lb
Paksuus0.057 "
TyökalukoodiE / F
UL-tyyppiEi ilmoitettu
Leveys0.19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaCR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysMalliVelvollisuusPituusMaks. Bundle Dia.VetolujuusPaksuusTyökalukoodiPkg. MääräHinta
PANDUIT PLT2I-C86 nippuside 8 tuuman vaaleansininen - 100 kpl pakkaus | AF3ZHM 8GVU9 PLT2I-C860.135 "Välipoikkileikkausväli-8"2"40 lb0.047 "E100€67.23
PANDUIT PLT3S-C86 nippuside 11.5 tuumaa vaaleansininen - 100 kpl pakkaus | AF3ZHN 8GVX0 PLT3S-C860.19 "VakiopoikkileikkausStandardi11.5 "3"50 lb0.057 "E / F100€114.23
PANDUIT PLT2S-C86 nippuside 7.3 tuuman vaaleansininen - 100 kpl AF4EQT 8TVX2 PLT2S-C860.19 "VakiopoikkileikkausStandardi7.3 "1.85 "50 lb0.057 "E / F100€56.44
PANDUIT PLT1M-C86 nippuside 3.89 tuumaa vaaleansininen - 100 kpl pakkaus | AF4XZB 9PAW8 PLT1M-C860.98 "Pienikokoinen poikkileikkaus-3.89 "0.88 "18 lb0.44 "E100€49.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT PLT4S-C86 johtoside 14.4 tuuman vaaleansininen - 100 kpl
€125.80 /pakkaus