Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT P4-56R-E rengasraja paljas 5/16 tuumaa 1.460 tuumaa PK20 | AH8XZT 39AZ25

PANDUIT P4-56R-E Rengastermi Paljas 5/16 tuumaa 1.460 tuumaa PK20

Varastossa
Tuote: AH8XZT Malli: P4-56R-ERistiviite: 39AZ25

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€92.98 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRing-terminaali
LiitäntämateriaaliKupari
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite2000V
Kokonaispituus1.46 "
Saumajuotettu
Nastan koko5 / 16 "
Terminaaliliitäntäröyheltää
Vaijerivalikoima4AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1665
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusNastan kokoPkg. MääräHinta
PANDUIT P4-14R-E rengasraja paljas 1/4 tuumaa 1.400 tuumaa PK20 | AH8XZN 39AZ21 P4-14R-E1.4 "1 / 4 "20€92.27
PANDUIT P4-14R-T -renkaan paljas paljas 1/4 tuumaa 1.400 tuumaa PK200 | AH8XZP 39AZ22 P4-14R-T1.4 "1 / 4 "200€500.46
PANDUIT P4-38R-E rengas termi paljaat 3/8 tuumaa 1.460 tuumaa PK20 | AH8XZQ 39AZ23 P4-38R-E1.46 "3 / 8 "20€85.43
PANDUIT P4-38R-T -renkaan paljas 3/8 tuuman 1.460 tuuman PK200 | AH8XZR 39AZ24 P4-38R-T1.46 "3 / 8 "200€550.12
PANDUIT P4-56R-T -renkaan paljas 5/16 tuuman 1.460 tuuman PK200 | AH8XZU 39AZ26 P4-56R-T1.46 "5 / 16 "200€480.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT P4-56R-E Rengastermi Paljas 5/16 tuumaa 1.460 tuumaa PK20
€92.98 /pakkaus