Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT JP2DW-L2 J koukkujohto - 10 2 tuuman pakkaus | AC9NVE 3HTC9

PANDUIT JP2DW-L2 J koukkupudotusvaijeri – 10 kpl pakkaus 2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9NVE Malli: JP2DW-L2Ristiviite: 3HTC9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.75 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJ-koukku
Väripunainen
MateriaaliNailon 6/6
Max. kapasiteetti50 lb
AsennuspaikkaLanka, kierretanko
AsennustyyppiKiinnitetään pudotuslankaan # 12 tai 3/8 "kierteitettyyn tankoon
TyyppiPudotuslanka ja kierretanko

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.936
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.91
Laivan leveys (cm)22.99
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Max Cat 5e -kaapelikapasiteetti 55

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. kapasiteettiPkg. MääräHinta
PANDUIT JP75DW-L20 J koukkujohto - 10 kpl 0.75 tuuman pakkaus | AC9NUW 3HTA4 JP75DW-L20Musta8 paunaa10€62.59
PANDUIT JP131DW-L20 J koukkujohto - 10 kpl: n pakkaus 1.31 tuumaa | AC9NUY 3HTA8 JP131DW-L20Musta28 paunaa10€84.25
PANDUIT JP75DW-L2 J koukkujohto - 10 kpl 0.75 tuuman pakkaus | AC9NVC 3HTC6 JP75DW-L2punainen8 paunaa10€67.17
PANDUIT JP2DW-L J koukkujohto - 10 2 tuuman pakkaus | AC9NVN 3HTD9 JP2DW-LValkoinen50 lb10€94.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT JP2DW-L2 J koukkupudotusvaijeri – 10 kpl pakkaus 2 tuumaa
€94.75 /pakkaus