EATON LD3400 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | AG8REE 46MY13

EATON LD3400 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Ld, täydellinen katkaisija

Varastossa
Tuote: AG8REE Malli: LD3400Ristiviite: 46MY13

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,726.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus35 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiLD
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.0225
Laivan korkeus (cm)20.96
Laivan pituus (cm)10.31
Laivan leveys (cm)20.96

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
EATON LD3500 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | AG8REG 46MY14 LD3500500A€6,726.50
EATON LD3600 C Täydellinen Molded Case Katkaisija, L-Frame, Ld, Täydellinen Katkaisija | AG8REH 46MY15 LD3600600A€6,726.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON LD3400 C Täydellinen muotoiltu kotelon katkaisija, L-kehys, Ld, täydellinen katkaisija
€6,726.50 / yksikkö