Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT GCC6X6250-1 / 0 ristiliitin kupari | AG9REH 21WJ23

PANDUIT GCC6X6250-1/0 ristiliitin kupari

Varastossa
Tuote: AG9REH Malli: GCC6X6250-1/0Ristiviite: 21WJ23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€186.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiliitin
Johtimen koko2 kiinteää - 250 kcmil, 6 kiinteää - 1/0 säikeinen
MateriaaliKupari
Rod Dia.1/2 "- 5/8"
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suora hautaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoRod Dia.Hinta
PANDUIT GCC6X6500-250 ristiliitin kupari | AG9REJ 21WJ24 GCC6X6500-250250 - 500 kcmil, 2 kiinteää - 250 kcmil1/2 "- 3/4"€238.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT GCC6X6250-1/0 ristiliitin kupari
€186.69 / yksikkö