Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT GCC6X6500-250 ristiliitin kupari | AG9REJ 21WJ24

PANDUIT GCC6X6500-250 ristiliitin kupari

Varastossa
Tuote: AG9REJ Malli: GCC6X6500-250Ristiviite: 21WJ24

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRistiliitin
Johtimen koko250 - 500 kcmil, 2 kiinteää - 250 kcmil
MateriaaliKupari
Rod Dia.1/2 "- 3/4"
TyyppiPerustiedot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suora hautaaminen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimen kokoRod Dia.Hinta
PANDUIT GCC6X6250-1 / 0 ristiliitin kupari | AG9REH 21WJ23 GCC6X6250-1 / 02 kiinteää - 250 kcmil, 6 kiinteää - 1/0 säikeinen1/2 "- 5/8"€186.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT GCC6X6500-250 ristiliitin kupari
€238.23 / yksikkö