PANDUIT FS2X3LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 1 Channel 6 jalkaa | AE7QKH 5ZXD4

PANDUIT FS2X3LG6NM umpiseinäinen kilparata, 1 kanava, 6 jalkaa

Tuote: AE7QKH Malli: FS2X3LG6NMRistiviite: 5ZXD4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€70.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinteän seinän kilparata
VäriHarmaa
päällinenIrrotettava suojus ei sisälly toimitukseen
Suorittaa loppuunSisustus
Korkeus2.25 "
Pituus72 "
MateriaaliPVC
AsennusRuuvi
Kanavien lukumäärä1
KilpailutyyppiEi-Plenum-sovellus
Leveys3.14 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.278
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusAsennusKilpailutyyppiLeveysHinta
PANDUIT LDPH5IW8-A lukittuva pintarata LDPH valkoinen 8 jalkaa | AE7QGF 5ZWT1 LDPH5IW8-AKansainvälinen valkoinen0.55 "Lukittuva pintarata96 "Tehtaalla toimitetaan valmiiksi kiinnitetty teippiLDPH, väärinkäytön kestävä1.02 "€35.63
Tarjouspyyntö
PANDUIT TG70IW8 Raceway Base TG70 Valkoinen 8 jalkaa AE7QGP 5ZWU0 TG70IW8Kansainvälinen valkoinen2.68 "Kilparadan tukikohta96 "RuuviTG705.32 "€120.12
Tarjouspyyntö
PANDUIT T45BIW8 Raceway Base T45 Valkoinen 8 Jalkaa AE7QHJ 5ZWX8 T45BIW8Kansainvälinen valkoinen0.73 "Kilparadan tukikohta96 "RuuviT452.38 "€42.96
Tarjouspyyntö
PANDUIT T70BIW8G Raceway Base T70 Valkoinen 8 jalkaa AE7QJJ 5ZXA1 T70BIW8GKansainvälinen valkoinen1.77 "Kilparadan tukikohta96 "RuuviT704.07 "€56.92
Tarjouspyyntö
PANDUIT FS3X2LG6NM Solid Wall Raceway Ei-plenum 6 jalkaa AE7QKE 5ZXD1 FS3X2LG6NMHarmaa2.12 "Kiinteän seinän kilparata72 "RuuviEi-Plenum-sovellus3.25 "€56.50
Tarjouspyyntö
PANDUIT FS3X3LG6NM Solid Wall Raceway Non-Plenum 6 -kanavainen 6-jalkainen | AE7QKF 5ZXD2 FS3X3LG6NMHarmaa3.12 "Kiinteän seinän kilparata72 "RuuviEi-Plenum-sovellus3.25 "€75.53
Tarjouspyyntö
PANDUIT FS3X4LG6NM Kiinteä seinäkilparata Ei-liitäntälaatikko 7 Chnnel 6 jalkaa | AE7QKG 5ZXD3 FS3X4LG6NMHarmaa3.24 "Kiinteän seinän kilparata72 "RuuviEi-Plenum-sovellus4.1 "€91.10
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT FS2X3LG6NM umpiseinäinen kilparata, 1 kanava, 6 jalkaa
€70.40 / yksikkö