Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHRISLYNN 82630 Precision British Thread Kit, BSF, 41/64 tuuman pora, 6 kappaletta | AF9PNC 30PG94

CHRISLYNN 82630 Precision British Thread Kit, BSF, 41/64 tuuman pora, 6 kappaletta

Varastossa
Tuote: AF9PNC Malli: 82630Ristiviite: 30PG94

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€653.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBSF-kierteityssarja
Poran koko41 / 64 "
Kierteen koko5/8-14 BSF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.38
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)14.92
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8207406000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kit sisältää:
    • 86630 Napauta 5 / 8-14, (1 kpl)
    • 83630 Aseta 5 / 8-14, (6 kpl)
    • 87031 Asennustyökalu, (1 kpl)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHRISLYNN 82630 Precision British Thread Kit, BSF, 41/64 tuuman pora, 6 kappaletta
€653.59 / yksikkö