Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PANDUIT DR14-250-M Naaraslippu Irrota paljas 16-14AWG PK1000 | AH8XXH 39AY69

PANDUIT DR14-250-M naaraslippu irrotettava paljas 16-14AWG PK1000

Varastossa
Tuote: AH8XXH Malli: DR14-250-MRistiviite: 39AY69
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
€564.24 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNainen lippu katkaise yhteys
Tynnyri Dia.0.09 "
LiitäntämateriaaliPeltattu messinki
Yhteyden tyyppiröyheltää
EristysEi eristetty
Eristeen väripaljas
Eristys tyyppipaljas
Maks. Lämpötila302-astetta F
Maks. Jännite300V
Kokonaispituus0.57 "
SaumaHihallinen tynnyri
Välilehden koko0.032 "x 0.250"
Vaijerivalikoima16-14 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)18.29
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaijerivalikoimaTynnyri Dia.EristysEristys tyyppiMaks. LämpötilaMaks. JänniteKokonaispituusSaumaPkg. MääräHinta
PANDUIT DNFR14-250FIB-L Naaraslippu irrottaa sininen 16-14AWG PK50 | AH8XXA 39AY62 DNFR14-250FIB-L16-14 AWG0.08 "KokoNylon221-astetta F600V0.58 "Pakattu50€119.74
PANDUIT DNFR14-250FIB-M Naaraslippu irrottaa sininen 16-14AWG PK1000 | AH8XXB 39AY63 DNFR14-250FIB-M16-14 AWG0.08 "KokoNylon221-astetta F600V0.58 "Pakattu1000€1,391.04
PANDUIT DNFR18-250FIB-L Naaraslippukytkin Punainen 22-18AWG PK50 | AH8XXC 39AY64 DNFR18-250FIB-L22-18 AWG0.062 "KokoNylon221-astetta F600V0.58 "Pakattu50€119.15
PANDUIT DNFR18-250FIB-M Naaraslippukytkin Punainen 22-18AWG PK1000 | AH8XXD 39AY65 DNFR18-250FIB-M22-18 AWG0.062 "KokoNylon221-astetta F600V0.58 "Pakattu1000€954.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PANDUIT DR14-250-M naaraslippu irrotettava paljas 16-14AWG PK1000
€564.24 /pakkaus