ORBIS HDRS4845-19 MUSTA irtotavarakontti 48 tuuman pituus x 45 tuumaa | AG6WHJ 49H263

ORBIS HDRS4845-19 MUSTA Bulkkisäiliö, pituus 48 tuumaa x 45 tuumaa W

Varastossa
Tuote: AG6WHJ Malli: HDRS4845-19 BLACKRistiviite: 49H263

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€435.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIrtotavarakontti
VäriMusta
Taitettu korkeus19-5 / 16 "
Taitettu pituus48 "
Taitettu leveys45 "
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusRoHS-yhteensopiva
Sisäkorkeus12 45 / 64 "
Sisäpituus44 5 / 16 "
Sisäleveys41 5 / 16 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliErittäin tiheä polyeteeni
Ulkopuolella19 5 / 16 "
Ulkopituus48 "
Ulkopuolinen leveys45 "
Käytä kannen numeroaValmistaja Nro CKD4845-1
tilavuus13.2 cu. ft.
Tilavuus13.2 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 48.99
Laivan korkeus (cm)49.02
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)114.3
HS-koodi3923100000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Haarukka (kaksisuuntainen)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ORBIS HDRS4845-19 MUSTA Bulkkisäiliö, pituus 48 tuumaa x 45 tuumaa W
€435.70 / yksikkö