Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9638956 Säädettävä jakkiruuvi, 2.599 3.150 - 9 19 tuuman koko | AG411DBT 38956FXNUMX / XNUMX

PALMGREN 9638956 Säädettävä jakkiruuvi, koko 2.599 3.150 - XNUMX XNUMX tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9DBT Malli: 9638956Ristiviite: 19F411 / 38956

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJack-ruuvisarja
Koko2000 lb
Halkaisija1.496 "
Korkeus2.55 ja 3.15
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1
TyyppiKoneisturit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6804
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)13.21
Laivan leveys (cm)8.64
AlkuperämaaTW

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9638956 Säädettävä jakkiruuvi, koko 2.599 3.150 - XNUMX XNUMX tuumaa
€38.10 / yksikkö