PALMGREN 9625935 Koneruuvipuristimet, Double Station, 4 tuuman koko | AH4VFL 35MG41

PALMGREN 9625935 Koneruuvipuristimet, Double Station, 4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH4VFL Malli: 9625935Ristiviite: 35MG41

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,940.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Sänky / pohjaMaa
Puristusvoima7960
Leuan taipuma0.002 "
Leuan avaaminen0 - 9.252 "
Jaw PlateTasoita
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus3-13/16
Kokonaispituus18-5/64
Kurkun syvyys1.496 "
TyyppiKaksoisvoima
Vise-leuan materiaaliTeräs
Vise-materiaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.68
Laivan korkeus (cm)15.75
Laivan pituus (cm)50.55
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 3-1 / 2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9625936 Koneruuvipuristimet, Double Station, 6 tuuman koko | AH4VFM 35MG42 96259364.921 - 12.441 "6"521-7/641 3 / 4 "€4,508.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9625935 Koneruuvipuristimet, Double Station, 4 tuuman koko
€3,940.58 / yksikkö