PALMGREN 9625936 Koneruuvipuristimet, Double Station, 6 tuuman koko | AH4VFM 35MG42

PALMGREN 9625936 Koneruuvipuristimet, Double Station, 6 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH4VFM Malli: 9625936Ristiviite: 35MG42

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,283.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Sänky / pohjaMaa
Puristusvoima7960
Leuan taipuma0.002 "
Leuan avaaminen4.921 - 12.441 "
Jaw PlateTasoita
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus5
Kokonaispituus21-7/64
Kurkun syvyys1 3 / 4 "
TyyppiKaksoisvoima
Vise-leuan materiaaliTeräs
Vise-materiaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.6176
Laivan korkeus (cm)24.38
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 12-7 / 16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9625935 Koneruuvipuristimet, Double Station, 4 tuuman koko | AH4VFL 35MG41 96259350 - 9.252 "4"3-13/1618-5/641.496 "€3,631.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9625936 Koneruuvipuristimet, Double Station, 6 tuuman koko
€4,283.67 / yksikkö