PALMGREN 9625927 Koneruuvipuristimet, 4 x 6 tuuman koko | AH4VEZ 35MG30

PALMGREN 9625927 Koneruuvipuristimet, 4 x 6 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH4VEZ Malli: 9625927Ristiviite: 35MG30

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,220.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Sänky / pohjaMaa
Puristusvoima7960
Leuan taipuma0.001 "4000 paunalla.
Leuan avaaminen6"
Jaw PlateTasoita
Leuan leveys4"
Kokonaiskorkeus3.625
Kokonaispituus14-7/32
Kurkun syvyys1.378 "
TyyppiKaksoisvoima
Vise-leuan materiaaliTeräs
Vise-materiaaliRauta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.21
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)19.81
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 6-13 / 64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9625929 Koneruuvipuristimet, 6 x 8.9 tuuman koko | AH4VFB 35MG32 96259297.5 "6"4.62518-15/161.752 "€1,764.66
PALMGREN 9625930 Koneruuvipuristimet, 8 x 10 tuuman koko | AH4VFC 35MG33 962593010 "8"5.523.0311 3 / 4 "€2,844.53
PALMGREN 9625937 Koneruuvipuristimet, 6 tuuman koko | CH3QCR 96259379"6"--1.735 "€1,631.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9625927 Koneruuvipuristimet, 4 x 6 tuuman koko
€1,220.09 / yksikkö