PALMGREN 9625929 Koneruuvipuristimet, 6 x 8.9 tuuman koko | AH4VFB 35MG32

PALMGREN 9625929 Koneruuvipuristimet, 6 x 8.9 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH4VFB Malli: 9625929Ristiviite: 35MG32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,764.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Sänky / pohjaMaa
Puristusvoima7960
Leuan taipuma0.003 "
Leuan avaaminen7.5 "
Jaw PlateTasoita
Leuan leveys6"
Kokonaiskorkeus4.625
Kokonaispituus18-15/16
Kurkun syvyys1.752 "
TyyppiKaksoisvoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.65
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)26.67
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 8-63 / 64

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9625927 Koneruuvipuristimet, 4 x 6 tuuman koko | AH4VEZ 35MG30 96259276"4"3.62514-7/321.378 "€1,220.09
PALMGREN 9625930 Koneruuvipuristimet, 8 x 10 tuuman koko | AH4VFC 35MG33 962593010 "8"5.523.0311 3 / 4 "€2,844.53
PALMGREN 9625937 Koneruuvipuristimet, 6 tuuman koko | CH3QCR 96259379"6"--1.735 "€1,631.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9625929 Koneruuvipuristimet, 6 x 8.9 tuuman koko
€1,764.66 / yksikkö