PALMGREN 9625930 Koneruuvipuristimet, 8 x 10 tuuman koko | AH4VFC 35MG33

PALMGREN 9625930 Koneruuvipuristimet, 8 x 10 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AH4VFC Malli: 9625930Ristiviite: 35MG33

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,726.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKone Vise
Sänky / pohjaMaa
Puristusvoima7960
Leuan taipuma0.003 "
Leuan avaaminen10 "
Jaw PlateTasoita
Leuan leveys8"
Kokonaiskorkeus5.5
Kokonaispituus23.031
Kurkun syvyys1 3 / 4 "
TyyppiKaksoisvoima

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 63.9
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)64.77
Laivan leveys (cm)34.8
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Matka: 10-7 / 16

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeuan avaaminenLeuan leveysKokonaiskorkeusKokonaispituusKurkun syvyysHinta
PALMGREN 9625927 Koneruuvipuristimet, 4 x 6 tuuman koko | AH4VEZ 35MG30 96259276"4"3.62514-7/321.378 "€1,219.54
PALMGREN 9625929 Koneruuvipuristimet, 6 x 8.9 tuuman koko | AH4VFB 35MG32 96259297.5 "6"4.62518-15/161.752 "€1,324.09
PALMGREN 9625937 Koneruuvipuristimet, 6 tuuman koko | CH3QCR 96259379"6"--1.735 "€2,046.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9625930 Koneruuvipuristimet, 8 x 10 tuuman koko
€2,726.84 / yksikkö