Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMGREN 9611253 Kulmaruuvipuristimet, 2.5 tuuman koko | AD8LWL 4KXE2 / 0

PALMGREN 9611253 Kulmaruuvipuristimet, 2.5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD8LWL Malli: 9611253Ristiviite: 4KXE2 / 0

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Vise
pohjakiinteä
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "2000 lbs
Leuan avaaminen2 1 / 2 "
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys2 7 / 16 "
Kokonaiskorkeus3.437 "
Kokonaispituus9"
Kurkun syvyys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.51
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8466208065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaKokonaiskorkeusHinta
PALMGREN 9611255 Kulmaruuvipuristimet jalustalla, 2.5 tuuman koko | AD8LWM 4KXE3 / 000B 9611255Kääntyvä4 9 / 16 "€344.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9611253 Kulmaruuvipuristimet, 2.5 tuuman koko
€300.55 / yksikkö