PALMGREN 9611255 Kulmaruuvipuristimet jalustalla, 2.5 tuuman koko | AD8LWM 4KXE3 / 000B

PALMGREN 9611255 Kulmaruuvipuristimet jalustalla, 2.5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AD8LWM Malli: 9611255Ristiviite: 4KXE3 / 000B

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€344.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKulma Vise
pohjaKääntyvä
Sänky / pohja0.001 "
Leuan taipuma.0.002 "2000 lbs
Leuan avaaminen2 1 / 2 "
Jaw Plate0.002 "
Leukatyyppiuritettu
Leuan leveys2 7 / 16 "
Kokonaiskorkeus4 9 / 16 "
Kokonaispituus9"
Kurkun syvyys1 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.97
Laivan korkeus (cm)14.73
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)18.8
HS-koodi8205700060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallipohjaKokonaiskorkeusHinta
PALMGREN 9611253 Kulmaruuvipuristimet, 2.5 tuuman koko | AD8LWL 4KXE2 / 0 9611253kiinteä3.437 "€300.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMGREN 9611255 Kulmaruuvipuristimet jalustalla, 2.5 tuuman koko
€344.07 / yksikkö