Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-WH-6P jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPH 5VG67

HAMILTON R-WH-6P jäykkä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VPH Malli: R-WH-6PRistiviite: 5VG67

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€94.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä jarrupyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän muotoStandardi
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4 x 4-1 / 2 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
VaihtopyöräValmistaja Nro W-620-P-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-50 - 300 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.475
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKehysmateriaaliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuoliKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusHinta
HAMILTON R-WH-6SPB jäykkä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AD7BDX 4DB68 R-WH-6SPBTaottu teräsEi300-999 paunaa3 x 3 "960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€174.54
HAMILTON R-WH-8SPB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AD7BDY 4DB69 R-WH-8SPBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "€197.47
HAMILTON R-WH-4DB jäykkä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPB 5VG54 R-WH-4DBTeräsEi300-999 paunaa3 x 3 "750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€125.87
HAMILTON R-WH-4MB jäykkä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPC 5VG55 R-WH-4 MtTeräsKyllä1000-2999 paunaa3 x 3 "1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€102.95
HAMILTON R-WH-4P jäykkä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VPD 5VG56 R-WH-4PTeräsKyllä300-999 paunaa3 x 3 "800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "€84.75
HAMILTON R-WH-6DB jäykkä lautaspyörä 1250 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPE 5VG64 R-WH-6DBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€85.85
HAMILTON R-WH-6FSB jäykkä levypyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VPF 5VG65 R-WH-6FSBTeräsEi1000-2999 paunaa3 x 3 "2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "€124.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-WH-6P jäykkä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija
€94.08 / yksikkö