Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO-PAKKAUS Pal-Tamper 1151 -pakkauslaukku 1/4 tuumaa | AA4JAH 12N763

PALMETTO PACKING Pal-Tamper 1151 Pakkauksen tiivistystyökalu 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4JAH Malli: Pal-Tamper 1151Ristiviite: 12N763

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustyökalu
Kokonaispituus7.5 "
KokoPieni
Tyyppi1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pakkaustilat (3/8 ", 5/16" ja 7/16 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING Pal-Tamper 1151 Pakkauksen tiivistystyökalu 1/4 tuumaa
€87.07 / yksikkö