LEESON Ilmastointituuletinmoottorit, yksivaiheinen, TEAO 115 ja 230 V maatalouskäyttö, jäykkä pohja


Leesonin ilmastuspuhallinmoottorit tuottavat suuren käynnistysmomentin puhaltimille maatalouden navetoissa ja sadon varastointialueilla. Näissä yksiköissä on valssattu teräsrunko rakenteen jäykkyyden ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi.

Suodattaa
Duty: Jatkuva , Kotelo: TEAO , Hz: 60 , Eristysluokka: F , Voitelu: VARMISTA , Max. Ympäristön lämpötila: 40 , Asennus: Jäykkä , Pakkaus: B , vaihe: 1 , Suojaus: AUTOMAATTINEN , Kierto: VALITTAVA CCW , RPM: 3600 , Palvelutekijä: 1.0 , Akselin halkaisija: 7 / 8 "
TyyliMallikehysTäyden kuorman ampeeritHPkWPower FactorTyyppiJänniteHinta (ei alv)
A
LM24787
143TZ16.8 / 8.41.51.1279CTR115 / 230€737.35
B
LM24788
145TZ11.832.2499.2BTR230€1,026.67

Ominaisuudet

  • Niissä on TEAO (Totalally Enclosed Air Over) -kotelo, joka on asennettu ilmavirtaan, jossa tuulettimen synnyttämä ilmaliike kulkee moottorin yli jäähdyttämään sitä.
  • Näissä yksiköissä on kaksoissuojatut kuulalaakerit tasaisen ja jatkuvan toiminnan ja pidennetyn käyttöiän takaamiseksi.
  • Niiden yksivaiheinen rakenne ja vaakasuuntainen moottorin suunta tarjoavat tehokkaan suorituskyvyn ja maksimaalisen luotettavuuden sekä vaihtelevissa että vakiomomenttisissa sovelluksissa.
  • Nämä moottorit on pultattu kiinteään alustaan ​​toiminnan aikana syntyvän tärinän ja melun vähentämiseksi.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA

Usein kysytyt kysymykset

Mitä on jatkuva päivystys?

Jatkuvakäyttöiset moottorit pystyvät toimimaan jatkuvasti nimellistehollaan määrätyllä lämpötila-alueella, jolloin moottori käy jatkuvalla kuormituksella pitkän ajan saavuttaakseen lämpötasapainon.

Mikä on ylikuormituksen lämpösuoja?

Ylikuormituslämpösuojaa käytetään suojaamaan moottoria ylikuumenemiselta. Ne voidaan nollata automaattisesti käynnistääkseen toiminnan heti, kun moottori jäähtyy.

Mihin suuntaan tätä moottoria pyöritetään?

Kierto vastapäivään.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?