Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 1/8 Sq. tuumaa 25 jalkaa | AA4JVM 12P727

PALMETTO PACKING 1578 pakkaustiiviste hiili 1/8 neliömetriä tuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4JVM Malli: 1578Ristiviite: 12P727

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€71.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue650 F
VäriMusta ja valkoinen päällyste
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliHiilipakkaus PTFE: llä (jatkuva filamentti)
Maks. Pumppujen paine (PSI)500
Maks. Venttiilien paine (PSI)1500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)3500
Maks. Lämpötila höyryssä (F)650
pH-alue0 ja 14
Neliö1 / 8 "
TyyppiHiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2025
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1578 Packing Seal Carbon 1/8 Sq. tuumaa 5 jalkaa | AA4JCB 12N804 15785ft.1 / 8 "€33.64
PALMETTO PACKING 1578 Tiivisterengashiili 1/8 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa | AA4JVL 12P726 157810ft.1 / 8 "€41.99
PALMETTO PACKING 1578 Tiivisterengashiili 3/16 neliömetriä tuumaa 5 jalkaa | AA4JVN 12P728 15785ft.3 / 16 "€52.20
PALMETTO PACKING 1578 Tiivisterengashiili 3/16 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa | AA4JVP 12P729 157810ft.3 / 16 "€47.85
PALMETTO PACKING 1578 Tiivisterengashiili 3/16 Sq. tuumaa 25 jalkaa | AA4JVQ 12P730 157825ft.3 / 16 "€104.42
PALMETTO PACKING 1578 Tiivisterengashiili 1/4 neliömetriä tuumaa 5 jalkaa | AA4JVR 12P731 15785ft.1 / 4 "€41.30
PALMETTO PACKING 1578 Pakkaustiiviste Hiili 1/4 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa | AA4JVT 12P732 157810ft.1 / 4 "€72.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1578 pakkaustiiviste hiili 1/8 neliömetriä tuumaa 25 jalkaa
€71.64 / yksikkö