Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste, 3/8 neliömetriä tuumaa, 25 jalkaa | AA4JBJ 12N787

PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste, 3/8 neliömetriä tuumaa, 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AA4JBJ Malli: 1575Ristiviite: 12N787

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue650 F
VäriMusta
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus25ft.
MateriaaliHiilipakkaus grafiitilla (jatkuva filamentti)
Maks. Pumppujen paine (PSI)500
Maks. Venttiilien paine (PSI)2500
Maks. Akselin nopeus (ft / min)4000
Maks. Lämpötila höyryssä (F)1000
pH-alue0 ja 14
Neliö3 / 8 "
TyyppiHiili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)13.72
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)21.34
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palmetto Packing 1575 on hiilestä valmistettu pakkaus suurille nopeuksille ja korkeille lämpötiloille. Se on suunniteltu kemiallisiin ja emäksisiin sovelluksiin, jotka vaativat laajan pH-alueen ja korkean kestävyyden.
    • Sen akselinopeus on 4000 fpm ja se on vahvempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto Palmetto 1585- ja 1588-tiivisteille.
    • Tämä tiivistyskotelo pystyy käsittelemään lämpötilat ja paineet korkeintaan 650 Fahrenheit-astetta ja 2500 psi: tä, ja sen pH-alue on 0-14.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 1/8 neliömetriä tuumaa 5 jalkaa | AA4JAU 12N773 15755ft.-1 / 8 "€21.85
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 1/8 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa | AA4JAV 12N774 157510ft.-1 / 8 "€39.09
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 1/8 neliömetriä tuumaa 25 jalkaa | AA4JAW 12N775 157525ft.-1 / 8 "€78.51
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 3/16 neliömetriä tuumaa 5 jalkaa | AA4JAX 12N776 15755ft.-3 / 16 "€50.93
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 3/16 neliömetriä tuumaa 10 jalkaa | AA4JAY 12N777 157510ft.-3 / 16 "€60.81
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 3/16 neliömetriä tuumaa 25 jalkaa | AA4JAZ 12N778 157525ft.-3 / 16 "€108.77
PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste 1/4 neliömetriä tuumaa 5 jalkaa | AA4JBA 12N779 15755ft.-1 / 4 "€39.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1575 Pakkaustiiviste, 3/8 neliömetriä tuumaa, 25 jalkaa
€305.38 / yksikkö