PALMETTO PACKING 1575-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: 650 F , Väri: Musta , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: Hiilipakkaus grafiitilla (jatkuva filamentti) , Max. Pumppujen paine (PSI): 500 , Max. Venttiilien paine (PSI): 2500 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 4000 , Max. Lämpötila Steamissä (F): 1000 , pH-alue: 0 ja 14 , Tyyppi: Hiili
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
1575 1 / 8 "
-1 / 8 "-€100.38
Tarjouspyyntö
A
1575 3 / 16 "
-3 / 16 "-€96.20
Tarjouspyyntö
A
1575 5/16"&1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€92.02
Tarjouspyyntö
A
1575 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€83.66
Tarjouspyyntö
A
1575
5ft.-3 / 16 "€50.93
A
1575
5ft.-5 / 16 "€60.49
A
1575
5ft.-1 / 8 "€21.85
A
1575
5ft.-3 / 4 "€299.03
A
1575
5ft.-7 / 16 "€101.04
A
1575
5ft.-1 / 4 "€39.81
A
1575
5ft.-3 / 8 "€77.87
A
1575
5ft.-1 / 2 "€127.05
A
1575
10ft.-7 / 16 "€202.09
A
1575
10ft.-3 / 4 "€378.38
A
1575
10ft.-3 / 16 "€60.81
A
1575
10ft.-1 / 8 "€39.09
A
1575
10ft.-5 / 16 "€113.73
A
1575
10ft.-3 / 8 "€145.81
A
1575
10ft.-1 / 4 "€77.87
A
1575
10ft.-1 / 2 "€248.99
A
1575
25ft.-1 / 4 "€193.07
A
1575
25ft.-5 / 16 "€289.13
A
1575
25ft.-3 / 16 "€108.77
A
1575
25ft.-3 / 4 "€1,095.26
A
1575
25ft.-1 / 8 "€78.51
A
1575
25ft.-1 / 2 "€467.32
A
1575
25ft.-3 / 8 "€301.93
A
1575
25ft.-7 / 16 "€407.41

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?