Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GUZ 4RTL7

PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GUZ Malli: 1389Ristiviite: 4RTL7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 550 F
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
Materiaali100% GFO (TM) -laajennettu PTFE grafiitilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1900
Maks. Venttiilien paine (PSI)1900
Maks. Akselin nopeus (ft / min)4300
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GUW 4RTL4 13895ft.-1 / 8 "€31.37
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GUX 4RTL5 138910ft.-1 / 8 "€47.72
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 1/8 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GUY 4RTL6 138925ft.-1 / 8 "€109.02
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GVA 4RTL8 138910ft.-3 / 16 "€65.57
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GVB 4RTL9 138925ft.-3 / 16 "€134.65
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GVC 4RTN1 13895ft.-1 / 4 "€60.05
PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GVD 4RTN2 138910ft.-1 / 4 "€107.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1389 Pakkaustiiviste 3/16 neliötuumaa 5 jalkaa
€42.24 / yksikkö