PALMETTO PACKING 1389-tyyli, pakkaustiiviste


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 550 F , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: 100% GFO (TM) -laajennettu PTFE grafiitilla , Max. Pumppujen paine (PSI): 1900 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1900 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 4300 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 0 ja 14
TyyliMalliPituusKokoNeliöHinta (ei alv)
A
1389 GFO 1/8 "
-1 / 8 "-€113.34
Tarjouspyyntö
A
1389 GFO 1-1/2"-3/8"
-1-1/2" to 3/8"-€94.44
Tarjouspyyntö
A
1389 GFO 3/16 "
-3 / 16 "-€108.63
Tarjouspyyntö
A
1389 GFO 5/16"&1/4"
-5/16 "ja 1/4"-€103.89
Tarjouspyyntö
B
1389
5ft.-1 / 2 "€193.07
B
1389
5ft.-3 / 4 "€371.50
B
1389
5ft.-3 / 16 "€42.24
B
1389
5ft.-5 / 16 "€93.96
B
1389
5ft.-3 / 8 "€118.72
B
1389
5ft.-1 / 4 "€60.05
B
1389
5ft.-1 / 8 "€31.37
B
1389
5ft.-7 / 16 "€158.88
B
1389
10ft.-7 / 16 "€270.01
B
1389
10ft.-5 / 16 "€166.74
B
1389
10ft.-3 / 8 "€231.55
B
1389
10ft.-3 / 16 "€65.57
B
1389
10ft.-1 / 2 "€323.98
B
1389
10ft.-1 / 8 "€47.72
B
1389
10ft.-3 / 4 "€633.77
B
1389
10ft.-1 / 4 "€107.14
B
1389
25ft.-1 / 8 "€109.02
B
1389
25ft.-3 / 4 "€1,545.68
B
1389
25ft.-1 / 4 "€211.50
B
1389
25ft.-3 / 8 "€500.21
B
1389
25ft.-5 / 16 "€316.77
B
1389
25ft.-7 / 16 "€634.71
B
1389
25ft.-3 / 16 "€134.65
B
1389
25ft.-1 / 2 "€801.08

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?