Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GUM 4RTK5

PALMETTO PACKING 1367FS-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GUM Malli: 1367FSRistiviite: 4RTK5
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
€354.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 500 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus10ft.
MateriaaliFDA-yhteensopiva PTFE-valkoinen pakkaus mineraaliöljyvoitelulla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1000
Maks. Venttiilien paine (PSI)1000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)1200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7325
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1367FS Pakkaustiiviste 5/8 neliön tuumaa 5 jalkaa AD9GUL 4RTK4 1367FS5ft.€236.83
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa AD9GUN 4RTK6 1367FS25ft.€902.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa
€354.28 / yksikkö