PALMETTO PACKING 1367FS-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -400 - 500 F , Väri: Valkoinen , Käytettäväksi: Pumput ja venttiilit , Materiaali: FDA-yhteensopiva PTFE-valkoinen pakkaus mineraaliöljyvoitelulla , Max. Pumppujen paine (PSI): 1000 , Max. Venttiilien paine (PSI): 1000 , Max. Akselin nopeus (ft/min): 1200 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 0 ja 14 , Neliö: 5 / 8 "
TyyliMalliPituusHinta (ei alv)
A
1367FS
5ft.€236.83
A
1367FS
10ft.€391.43
A
1367FS
25ft.€905.63

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?