HYVÄKSYTTY Myyjä 1LML5 Putkiteräs 300 Psi 1 x 72 tuumaa | AB2EGJ

APPROVED VENDOR 1LML5 putkiteräs 300 Psi 1 x 72 tuumaa

Tuote: AB2EGJ Malli: 1LML5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€153.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutki
Peruskytkennän tyyppiKierretty molemmissa päissä
Rungon materiaaliMusta teräs
Pituus72 "
Max. Paine300 psi @ 550 astetta F
Maks. Höyrynpaine3141 psi WSP @ 650 astetta F
Dia ulkopuolella.1.315 "
Putken koko1"
Aikataulu80
Saumaton / hitsattuSaumaton
KiertyyppiNPT
Seinämän paksuus0.179 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.8775
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)183.64
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7304390020
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMaks. HöyrynpaineDia ulkopuolella.Putken kokoSeinämän paksuusHinta
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1LLY8 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 18 In | AB2ECE 1LLY818 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€36.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLY9 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 24 In | AB2ECF 1LLY924 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€41.15
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLZ1 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 36 In | AB2ECG 1LLZ136 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€51.38
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LLZ3 Putkiteräs 300 Psi 1/4 x 60 In | AB2ECJ 1LLZ360 "5164 psi WSP @ 650 astetta F0.54 "1 / 4 "0.119 "€79.70
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LMB4 Putkiteräs 300 Psi 3/8 x 18 In | AB2EDE 1LMB418 "4434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€35.69
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1LMB5 Putkiteräs 300 Psi 3/8 x 24 In | AB2EDF 1LMB524 "4434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€46.13
HYVÄKSYTTY Myyjä 1LMB6 Putkiteräs 300 Psi 3/8 x 36 In | AB2EDG 1LMB636 "4434 psi WSP @ 650 astetta F0.675 "3 / 8 "0.126 "€65.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1LML5 putkiteräs 300 Psi 1 x 72 tuumaa
€153.54 / yksikkö