Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1367FS Pakkaustiiviste 5/8 neliön tuumaa 5 jalkaa AD9GUL 4RTK4

PALMETTO PACKING 1367FS-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GUL Malli: 1367FSRistiviite: 4RTK4

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€236.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-400 - 500 F
VäriValkoinen
KäytettäväksiPumput ja venttiilit
Pituus5ft.
MateriaaliFDA-yhteensopiva PTFE-valkoinen pakkaus mineraaliöljyvoitelulla
Maks. Pumppujen paine (PSI)1000
Maks. Venttiilien paine (PSI)1000
Maks. Akselin nopeus (ft / min)1200
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue0 ja 14
Neliö5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8145
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 5/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GUM 4RTK5 1367FS10ft.€354.28
PALMETTO PACKING 1367FS -tiiviste 5/8 neliötuumaa 25 jalkaa AD9GUN 4RTK6 1367FS25ft.€902.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1367FS-pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa 5 jalkaa
€236.83 / yksikkö