Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GNE 4RRU9

PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GNE Malli: 1359Ristiviite: 4RRU9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 500 F
VäriTummaksi musta
Käytettäväksiavokkaat
Pituus25ft.
MateriaaliLaajennettu PTFE grafiitti- ja keltaisilla aramidikulmilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)4500
Maks. Venttiilien paine (PSI)NR
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2700
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue3 ja 11
Neliö1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palmetto Packing 1359 on puristustiiviste, jota käytetään estämään nestevuotoja kompressoreissa, korkeapaineisissa hydraulisylintereissä ja muissa hankaavissa lietesovelluksissa. Sitä voidaan käyttää myös tiivisteenä pumppuissa tai venttiileissä, kun se leikataan ja muodostetaan yksittäisiksi renkaiksi.
    • Siinä on lämpöä haihduttava laajennettu PTFE / grafiittirunko, joka on kudottu kulmissa aramidikuiduilla korkean vetolujuuden sekä kemikaalien ja kulutuksenkestävyyden saavuttamiseksi.
    • Tämä tiivistetiiviste on suunniteltu toimimaan -10 - 500 asteen Fahrenheit-lämpötila-alueella ja kestää jopa 2500 psi:n paineita mäntäpumpuissa ja 700 psi:n painetta normaaleissa pumpuissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "€48.80
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "€66.27
PALMETTO PACKING 1359 Tiivistystiiviste 5/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "€45.45
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GNG 4RRV2 135910ft.5 / 16 "€90.89
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "€211.29
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 3/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "€79.24
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 3/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GNK 4RRV5 135910ft.3 / 8 "€169.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 25 jalkaa
€154.59 / yksikkö