PALMETTO PACKING 1359-tyyli, pakkaustiiviste 5/8 neliötuumaa


Suodattaa
Ympäristön lämpötila Alue: -10 - 500 F , Väri: Tummaksi musta , Käytettäväksi: avokkaat , Materiaali: Laajennettu PTFE grafiitti- ja keltaisilla aramidikulmilla , Max. Pumppujen paine (PSI): 4500 , Max. Venttiilien paine (PSI): NR , Max. Akselin nopeus (ft/min): 2700 , Max. Lämpötila Steamissä (F): NR , pH-alue: 3 ja 11
TyyliMalliPituusNeliöHinta (ei alv)
A
1359
5ft.1 / 2 "€128.31
A
1359
5ft.1 / 4 "€48.80
A
1359
5ft.3 / 8 "€79.24
A
1359
5ft.3 / 4 "€209.29
A
1359
5ft.5 / 8 "€171.83
A
1359
5ft.7 / 16 "€119.95
A
1359
5ft.5 / 16 "€45.45
A
1359
10ft.5 / 8 "€331.16
A
1359
10ft.1 / 4 "€66.27
A
1359
10ft.3 / 4 "€421.30
A
1359
10ft.3 / 8 "€169.48
A
1359
10ft.1 / 2 "€258.73
A
1359
10ft.7 / 16 "€206.50
A
1359
10ft.5 / 16 "€90.89
A
1359
25ft.1 / 4 "€154.59
A
1359
25ft.1 / 2 "€508.63
A
1359
25ft.7 / 16 "€506.61
A
1359
25ft.5 / 16 "€211.29
A
1359
25ft.3 / 8 "€325.33
A
1359
25ft.3 / 4 "€1,034.71
A
1359
25ft.5 / 8 "€827.77

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?