Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GNG 4RRV2

PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD9GNG Malli: 1359Ristiviite: 4RRV2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaustiiviste
Ympäristön lämpötila Alue-10 - 500 F
VäriTummaksi musta
Käytettäväksiavokkaat
Pituus10ft.
MateriaaliLaajennettu PTFE grafiitti- ja keltaisilla aramidikulmilla
Maks. Pumppujen paine (PSI)4500
Maks. Venttiilien paine (PSI)NR
Maks. Akselin nopeus (ft / min)2700
Maks. Lämpötila höyryssä (F)NR
pH-alue3 ja 11
Neliö5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)9.53
Laivan pituus (cm)15.88
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi5911900040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Palmetto Packing 1359 on puristustiiviste, joka on suunniteltu estämään vuodot hydropulppereissa, jauhimissa, hydraulisylintereissä ja muissa korkeapaineisissa nestesovelluksissa.
    • Siinä on ePTFE-, grafiitti- ja aramidikuitujen yhteenkudottu punos, joka tarjoaa kemikaaleja ja hankausta kestävän tiivisteen, joka kestää korkeaa painetta ja hankaavia lietteitä.
    • Tämä tiivistetiiviste kestää mäntäpumppujen akselin maksiminopeuden 27000 fpm ja jopa 2500 psi:n painetta.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusNeliöHinta
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GNC 4RRU7 13595ft.1 / 4 "€48.80
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GND 4RRU8 135910ft.1 / 4 "€66.27
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 1/4 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GNE 4RRU9 135925ft.1 / 4 "€154.59
PALMETTO PACKING 1359 Tiivistystiiviste 5/16 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GNF 4RRV1 13595ft.5 / 16 "€45.45
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 25 jalkaa | AD9GNH 4RRV3 135925ft.5 / 16 "€211.29
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 3/8 neliötuumaa 5 jalkaa | AD9GNJ 4RRV4 13595ft.3 / 8 "€79.24
PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 3/8 neliötuumaa 10 jalkaa | AD9GNK 4RRV5 135910ft.3 / 8 "€169.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING 1359 Pakkaustiiviste 5/16 neliötuumaa 10 jalkaa
€90.89 / yksikkö