AMERIKAN PAKKAUSYHTIÖ MAR 11-24 Aaltopahvihylly 11 tuuman leveys 10 tuuman korkeus | AH3BQQ 31AW62

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA MAR 11-24 Aallotettu hyllylaatikko 11 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3BQQ Malli: MAR 11-24Ristiviite: 31AW62

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€13.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAaltopahvihylly
VäriValkoinen
Maks. Säiliöiden määrä / 36 tuumaa Leveä hylly3
Maks. Säiliöiden määrä / 48 tuumaa Leveä hylly4
Ulkopuolella10 "
Ulkopituus24 "
Ulkopuolinen leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)127.51
Laivan leveys (cm)76.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • ESD-johtava: Ei
    • Testiluokitus: 200 paunaa

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliUlkopuolellaUlkopituusUlkopuolinen leveysHinta
AMERICA BIN 4-6 Aaltopahvilaatikko 4 tuuman W 3 tuuman korkeus | AH3BQH 31AW55 SÄILIÖ 4-63"6"4"€1.72
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 2-9 Aallotettu hyllylaatikko 2 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQJ 31AW56 SÄILIÖ 2-94.5 "9"2"€2.30
AMERICA BIN 4-9 aaltopahvilaatikko 4 tuuman W 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQK 31AW57 SÄILIÖ 4-94.5 "9"4"€2.74
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 6-9 Aallotettu hyllylaatikko 6 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQL 31AW58 SÄILIÖ 6-94.5 "9"6"€2.72
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA BIN 8-9 Aallotettu hyllylaatikko 8 tuumaa Leveys 4-1/2 tuumaa Korkeus | AH3BQM 31AW59 SÄILIÖ 8-94.5 "9"8"€3.85
AMERICA BIN 12-9 Aaltopahvilaatikko 12 tuuman leveys 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQN 31AW60 SÄILIÖ 12-94.5 "9"12 "€4.75
AMERICA BWZ 3-18 aaltopahvilaatikko 3 tuuman leveys 4-1 / 2 tuuman korkeus | AH3BQP 31AW61 BWZ 3-184.5 "18 "3"€3.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PACKAGING CORPORATION OF AMERICA MAR 11-24 Aallotettu hyllylaatikko 11 tuumaa leveys 10 tuumaa korkeus
€13.93 / yksikkö