PAC STRAPPING TUOTTEET AUTOPAC300 Arch Strapping Machine Auto 3/8 31-7 / 8 | AB9FXP 2CXN1

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 Arch vannekone Auto 3/8 31-7/8

Varastossa
Tuote: AB9FXP Malli: AUTOPAC300Ristiviite: 2CXN1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€10,743.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarinauhakone
Ampeeria20
Ydin Dia.8 "- 9"
Taajuus50 / 60 Hz
Pituus56.5 "
Toimintatilaautomaattisesti
Kokonaiskorkeus60 2 / 3 "
Pöydän pinnan korkeus31-7 / 8 "
Kiristyskapasiteetti15 - 150 paunaa
Jännite110 VAC
Leveys24.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 233.1
Laivan korkeus (cm)170.18
Laivan pituus (cm)74.93
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pakkauskoko (33-1 / 2 "L x 23-1 / 2" K)
    • Hihnakoko (3/8 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYdin Dia.PituusLeveysHinta
PAC STRAPPING TUOTTEET SM65 Arch Strapping Machine Automatic AE4EQP 5JPP9 SM6558"42 "25.625 "€15,853.83
PAC STRAPPING -TUOTTEET SM65 650x500 5 / 6mm Arch Strapping Machine Automatic AE9QFN 6LGD1 SM65 650x500 5/6mm58"42 "25.625 "€21,987.63
PAC STRAPPING -TUOTTEET SM65 850x600 9mm Arch Strapping Machine Automatic AE9QFP 6LGD2 SM65 850x600 9 mm58"54 "25.625 "€24,193.89
PAC-VYÖTÖTUOTTEET SM65 850x600 9 mm: n ruostumattomasta kaarivanteesta valmistettu kone Automaattinen AE9QFQ 6LGD3 SM65 850x600 9mm ruostumaton58"54 "25.625 "€36,766.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS AUTOPAC300 Arch vannekone Auto 3/8 31-7/8
€10,743.50 / yksikkö