PAC STRAPPING -TUOTTEET SM65 650x500 5 / 6mm Arch Strapping Machine Automatic AE9QFN 6LGD1

PAC STRAPPING PRODUCTS Automaattinen SM65 650x500 5/6mm kaarivannetuskone

Varastossa
Tuote: AE9QFN Malli: SM65 650x500 5/6mmRistiviite: 6LGD1

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€21,987.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaarinauhakone
Ampeeria5
Ydin Dia.8"
Taajuus60 Hz
Pituus42 "
Toimintatilaautomaattisesti
Pöydän pinnan korkeus32-1/4" to 36-1/4"
Kiristyskapasiteetti3 - 100 paunaa
Jännite110 VAC
Leveys25.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.5
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)73.66
HS-koodi8422409140
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Pakkauskoko (25 "L x 19" K)
    • Vanteiden koko (5 / 6mm)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaYdin Dia.PituusLeveysHinta
PAC STRAPPING TUOTTEET AUTOPAC300 Arch Strapping Machine Auto 3/8 31-7 / 8 | AB9FXP 2CXN1 AUTOPAC300208 "- 9"56.5 "24.5 "€10,743.50
PAC STRAPPING TUOTTEET SM65 Arch Strapping Machine Automatic AE4EQP 5JPP9 SM6558"42 "25.625 "€15,853.83
PAC STRAPPING -TUOTTEET SM65 850x600 9mm Arch Strapping Machine Automatic AE9QFP 6LGD2 SM65 850x600 9 mm58"54 "25.625 "€24,193.89
PAC-VYÖTÖTUOTTEET SM65 850x600 9 mm: n ruostumattomasta kaarivanteesta valmistettu kone Automaattinen AE9QFQ 6LGD3 SM65 850x600 9mm ruostumaton58"54 "25.625 "€36,766.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS Automaattinen SM65 650x500 5/6mm kaarivannetuskone
€21,987.63 / yksikkö