Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING TUOTTEET A680 Teräsvanteen tiivistyskäsikirja Steel AC8NPE 3CUP2

PAC STRAPPING PRODUCTS A680 Steel Strapping Sealer Manual Steel

Varastossa
Tuote: AC8NPE Malli: A680Ristiviite: 3CUP2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
Vanteiden paksuus0.020 "
Hihnan leveydelle3 / 4 "
MateriaaliTeräs
LovityyppiDouble Down

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)12.45
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET A480 Teräsvanteellinen sinetöinti Manuaalinen teräs | AC8NPC 3CUN9 A4801 / 2 "€109.24
PAC STRAPPING TUOTTEET A580 Teräsvanteen tiivistyskäsikirja Teräs | AC8NPD 3CUP1 A5805 / 8 "€109.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS A680 Steel Strapping Sealer Manual Steel
€109.24 / yksikkö