Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAC STRAPPING TUOTTEET A580 Teräsvanteen tiivistyskäsikirja Teräs | AC8NPD 3CUP1

PAC STRAPPING PRODUCTS A580 Steel Strapping Sealer Manual Steel

Varastossa
Tuote: AC8NPD Malli: A580Ristiviite: 3CUP1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräsvanteellinen sinetti
Hihnan leveydelle5 / 8 "
MateriaaliTeräs
LovityyppiDouble Down

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1475
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8205595510
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHihnan leveydelleHinta
PAC-VYÖTÖTUOTTEET A480 Teräsvanteellinen sinetöinti Manuaalinen teräs | AC8NPC 3CUN9 A4801 / 2 "€109.24
PAC STRAPPING TUOTTEET A680 Teräsvanteen tiivistyskäsikirja Steel AC8NPE 3CUP2 A6803 / 4 "€109.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAC STRAPPING PRODUCTS A580 Steel Strapping Sealer Manual Steel
€109.24 / yksikkö