Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OZ-NOSTOTUOTTEET OZGAL.25-55B Sinkitty teräskaapeli päällystämätön 1200 Lb. | AG6ZRD 49P543

OZ LIFTING PRODUCTS OZGAL.25-55B Kaapeli galvanoitu teräs pinnoittamaton 1200 Lb.

Varastossa
Tuote: AG6ZRD Malli: OZGAL.25-55BRistiviite: 49P543

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€256.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli
Kaapelin koko1 / 4 "
Pituus55ft.
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
Koko1 / 4 "
Strand tyyppiX 7 19
Työkuorman raja1200 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7312105000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päällystetty / päällystämätön (päällystämätön)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin kokoPituusMateriaaliDia ulkopuolella.KokoTyökuorman rajaHinta
OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS.19-80B Kaapeli Ruostumaton Teräs Päällystämätön 800 Lb. | AD6RGG 49P542 OZSS.19-80B3 / 16 "80ft.Ruostumaton teräs3 / 16 "3 / 16 "800 paunaa.€339.15
OZ NOSTOTUOTTEET OZGAL.19-80B Sinkitty teräskaapeli päällystämätön 800 Lb. | AG6ZRC 49P541 OZGAL.19-80B3 / 16 "80ft.Galvanisoitu teräs3 / 16 "3 / 16 "800 paunaa.€184.96
OZ-NOSTOTUOTTEET OZSS.25-55B Kaapeli Ruostumaton Teräs Päällystämätön 1200 Lb. | AG6ZRE 49P544 OZSS.25-55B1 / 4 "55ft.Ruostumaton teräs1 / 4 "1 / 4 "1200 paunaa.€370.32

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OZ LIFTING PRODUCTS OZGAL.25-55B Kaapeli galvanoitu teräs pinnoittamaton 1200 Lb.
€256.73 / yksikkö