Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP255-1811 -ruuvikoneen porakone 4.6mm 140-kovametalli | AG3NHZ 33PA30

OSG HP255-1811 ruuvikonepora 4.6 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AG3NHZ Malli: HP255-1811Ristiviite: 33PA30

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.181 "
Mitan tyyppimetrinen
Porakohta140 astetta
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus36mm
LuokkaHigh Performance
LuettelonumeroHP255
MateriaaliKiinteä karbidi
Metrinen koko4.60
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus74mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiR harvennus
Varsi Dia.6mm
Koko4.60mm
TyyppiJobberit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuettelonumeroMetrinen kokoKokonaispituusKokoTyyppiHinta
OSG HP253-1614 -ruuvikoneen porakone 4.1 mm: n 140-kovametalli | AG3NHU 33PA25 HP253-16140.161 "24mmHP2534.1066mm4.10mmTynkä€61.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP255-1811 ruuvikonepora 4.6 mm 140 kovametalli
€84.28 / yksikkö