DAYTON 4 pulttilaippalaakeria, joissa kuulalaakeri


Suodattaa
Laakerin materiaali: 52100 Steel , Laakerityyppi: pallo , Suorittaa loppuun: Ruostesuojattu päällystetty , Kotelon materiaali: Sinkkivalu , Lisää: Kuulalaakeri , Lisää materiaali: 52100 Kromiteräs , Lukitustyyppi: Aseta ruuvi , Pulttien lukumäärä: 4 , Temp. Alue: -30 - 200 astetta F
TyyliMalliMitat FPultin aukon kokoPultin kokoMitat HUlottuvuus JDynaaminen kuormitettavuusReikäkeskuksen asennusKokonaiskorkeusHinta (ei alv)
A
1F552
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€58.66
A
1F550
1.031 "3 / 8 "3 / 8 "3/83/82,152 lb2.125 "1.031 "€80.15
A
1F546
1.25 "7 / 16 "7 / 16 "7/167/163,153 lb2.75 "1.25 "€88.37
A
1F548
1.125 "3 / 8 "3 / 8 "7/163/82,877 lb2.5 "1.125 "€84.21

4 pulttilaippalaakeria, joissa kuulalaakeri

Daytonin 4-pulttisia laippalaakereita käytetään akseleiden tukemiseen olosuhteissa, joissa laakerin asennuspinta on kohtisuorassa akselin akseliin nähden. Näissä yksiköissä on 52100 kromiteräksistä kuulalaakeripalaa, jotka mahdollistavat liikkeen ja tuen. Ne ovat esivoideltuja ja voideltuja, ja niissä on kumitiivisteet, jotka estävät epäpuhtauksien pääsyn sisään ja säilyttävät voitelun sujuvan toiminnan takaamiseksi. Nämä yksiköt kestävät jopa 200 asteen lämpötiloja, ja niitä on saatavana halkaisijaltaan 3/4 - 1 tuumaa. Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?