Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG HP253-1614 -ruuvikoneen porakone 4.1 mm: n 140-kovametalli | AG3NHU 33PA25

OSG HP253-1614 ruuvikonepora 4.1 mm 140 kovametalli

Varastossa
Tuote: AG3NHU Malli: HP253-1614Ristiviite: 33PA25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€61.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuuvikoneen pora
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti0.161 "
Mitan tyyppimetrinen
Porakohta140 astetta
Suorittaa loppuunTiAlN
Huilun pituus24mm
LuokkaHigh Performance
LuettelonumeroHP253
MateriaaliKiinteä karbidi
Metrinen koko4.10
Palojen lukumäärä1
Kokonaispituus66mm
Pistekulma140 Tutkinnot
PistetyyppiR harvennus
Varsi Dia.6mm
Koko4.10mm
TyyppiTynkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)0.76
HS-koodi8207504060

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Jäähdytysneste läpi (kyllä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusLuettelonumeroMetrinen kokoKokonaispituusKokoTyyppiHinta
OSG HP255-1811 -ruuvikoneen porakone 4.6mm 140-kovametalli | AG3NHZ 33PA30 HP255-18110.181 "36mmHP2554.6074mm4.60mmJobberit€77.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG HP253-1614 ruuvikonepora 4.1 mm 140 kovametalli
€61.11 / yksikkö