Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 900-9005 Karbidiporattu terävä puu 1/8 tuumaa | AH4AEM 33ZW55

OSG 900-9005 kovametalliteräinen puu, 1/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH4AEM Malli: 900-9005Ristiviite: 33ZW55

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.1 / 8 "
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Leikkauksen pituus1 / 2 "
Maks. Kierrosluku80,000
Kokonaispituus1.5 "
Varren materiaalikarbidi
Varren koko1 / 8 "
ShapeTerävä puu
Kaupan numeroSG-44

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)0.64
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusKokonaispituusVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 900-9006 Karbidiporattu terävä puu 1/8 tuumaa | AH4AEN 33ZW56 900-90061 / 8 "1 / 2 "1.5 "1 / 8 "SF-42€14.16
OSG 900-9020 Karbidiporattu terävä puu 1/8 tuumaa | AH4AFD 33ZW70 900-90201 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "SH-41, XNUMX€14.16
OSG 900-9005-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AFJ 33ZW75 900-9005-303.00mm12mm50mm6"SG-44€14.16
OSG 900-9006-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AFK 33ZW76 900-9006-303.00mm12mm50mm6"SF-42€14.16
OSG 900-9020-30 Karbidiporre 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH4AFZ 33ZW89 900-9020-303.00mm6"50mm1 / 4 "SH-41, XNUMX€14.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 900-9005 kovametalliteräinen puu, 1/8 tuumaa
€14.16 / yksikkö