Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 888-3750-60 kovametallipora 9mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus | AH4ACJ 33ZW06

OSG 888-3750-60 kovametallipora 9 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus

Varastossa
Tuote: AH4ACJ Malli: 888-3750-60Ristiviite: 33ZW06

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCarbide Bur
Leikkurin halkaisija.9.00mm
Leikkaavan reunan tyyppiOikea käsi
Maks. Kierrosluku65,000
Kokonaispituus50mm
Varren materiaaliHSS
Varren koko6"
MuotoPallo muoto
Kaupan numeroSD-3MA

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkurin halkaisija.Leikkauksen pituusMaks. KierroslukuKokonaispituusVarren materiaaliVarren kokoKaupan numeroHinta
OSG 808-1000-60 Karbidiporre 25 mm: n halkaisija RH-leikkaus | AH3ZRK 33ZT74 808-1000-6025.00mm-25,00050mmHSS6"SD-9€140.35
OSG 808-1000 kovametallipallomuoto 1 tuumaa | AH3ZRL 33ZT75 808-10001"1"90,0002"HSS1 / 4 "SD-9€136.20
OSG 808-1250 Carbide Bur Ball -muoto 1/8 tuumaa | AH3ZRM 33ZT76 808-12501 / 8 "1 / 8 "80,0002"karbidi1 / 4 "SD-11€34.13
OSG 808-1250-60 Carbide Bur 3 mm: n halkaisija RH-leikkaus AH3ZRN 33ZT77 808-1250-603.00mm-80,00050mmkarbidi6"SD-11€34.13
OSG 808-1875 kovametallipallomuoto 3/16 tuumaa | AH3ZRP 33ZT78 808-18753 / 16 "3 / 16 "75,0002"karbidi1 / 4 "SD-14€33.73
OSG 808-1875-60 Carbide Bur 5 mm leikkaushalkaisija RH Cut | AH3ZRQ 33ZT79 808-1875-605.00mm-75,00050mmkarbidi6"SD-14€33.73
OSG 808-2362 Carbide Bur 6 mm leikkaushalkaisija RH-leikkaus | AH3ZRR 33ZT80 808-23626.00mm-75,00050mmkarbidi6"SD-1€32.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 888-3750-60 kovametallipora 9 mm leikkaushalkaisija oikea leikkaus
€46.86 / yksikkö