Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 87702 hananpoistolaite, 2.00 mm poranterän koko, 10.00 mm uran pituus, 30.00 mm kokonaispituus | CT4YWW 34XK40

OSG 87702 Hananpoistolaite, 2.00 mm:n poranteräkoko, 10.00 mm:n uran pituus, 30.00 mm kokonaispituus

Varastossa
Tuote: CT4YWW Malli: 87702Ristiviite: 34XK40

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€60.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPora

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
OSG 87703 hananpoistolaite, 3.00 mm poranterän koko, 15.00 mm uran pituus, 40.00 mm kokonaispituus | CT4YWX 34XK41 87703€70.19
OSG 87705 hananpoistolaite, 5.00 mm poranterän koko, 25.00 mm uran pituus, 50.00 mm kokonaispituus | CT4YWY 34XK43 87705€99.83
OSG 87706 hananpoistolaite, 6.00 mm poranterän koko, 30.00 mm uran pituus, 60.00 mm kokonaispituus | CT4YWZ 34XK44 87706€116.58
OSG 87707 hananpoistolaite, 7.00 mm poranterän koko, 35.00 mm uran pituus, 80.00 mm kokonaispituus | CT4YXA 34XK45 87707€190.82
OSG 87708 hananpoistolaite, 8.00 mm poranterän koko, 40.00 mm uran pituus, 80.00 mm kokonaispituus | CT4YXB 34XK46 87708€216.85
OSG 87709 hananpoistolaite, 9.00 mm poranteräkoko, 45.00 mm uran pituus, 100.00 mm kokonaispituus | CT4YXC 34XK47 87709€295.02
OSG 87704 hananpoistolaite, 4.00 mm poranterä, 20.00 mm uran pituus, 45.00 mm kokonaispituus | CT4YXE 34XK42 87704€82.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 87702 Hananpoistolaite, 2.00 mm:n poranteräkoko, 10.00 mm:n uran pituus, 30.00 mm kokonaispituus
€60.69 / yksikkö