WESCO Pitkät haarukkavaunut


Suodattaa
laakerit: pallo , Väri: punainen , Rakennus: Teräs , Suorittaa loppuun: Jauhemaali , Haarukan leveys: 6" , Kahva: Kumipäällysteinen , Max nostokorkeus: 8" , Min. nostokorkeus: 3 5 / 16 " , Kokonaisleveys: 27 " , Rullan halk.: 3" , Rullamateriaali: Moldon polyuretaani , Pyörän halkaisija: 7" , Pyörän materiaali: Moldon polyuretaani
TyyliMalliHaarukan pituusKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta (ei alv)
A
273585
59 "4400 lb48 "75 "€1,223.60
Tarjouspyyntö
A
272701
70 "4400 lb49 "86 "€1,313.71
Tarjouspyyntö
A
273519
78 "4400 lb49 "93 "€1,519.65
Tarjouspyyntö
A
273586
98 "3300 lb48 "114 "€2,814.81
Tarjouspyyntö

Pitkät haarukkavaunut

Wescon pitkät haarukkatrukit ovat ihanteellisia kuormalavojen nostamiseen ja kuljettamiseen varastoissa tai kokoonpanolinjoilla. Näissä kuorma-autoissa on teräsrakenne, jossa on jauhemaalattu pinta, ja kumipäällysteinen kahva tarkkaan kuormien hallintaan työpaikkojen ympärillä. Ne on integroitu polyuretaanipyörien kanssa iskun- ja kulutuskestävyyden takaamiseksi. Valitse laajasta valikoimasta näitä haarukkatrukkeja, joiden haarukan pituus on 59-98 tuumaa Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?