Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

AMERICAN TORCH TIP 2-210N-1 Leikkuukärki, koko 1 | AG2EJK 31HA80

AMERICAN TORCH TIP 2-210N-1 leikkuukärjen koko 1

Varastossa
Tuote: AG2EJK Malli: 2-210N-1Ristiviite: 31HA80

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkauskärki
Liekin tyyppiRaskas esilämmitys
Polttoainepaine3 - 5 psi
KaasupalveluNestemäinen maakaasu
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happipaine30 - 35 psi
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko1"
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
Teräksen paksuus3 / 4 "
Tyyppi2 Piece

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)8.13
Laivan pituus (cm)1.96
Laivan leveys (cm)1.96
HS-koodi8468901000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLiekin tyyppiKaasupalveluKokoTyyppiHinta
AMERICAN TORCH VINKKI 164-10 Leikkuukärjen koko 10 | AG2CEB 31GJ57 164-10Raskas esilämmitysAsetyleeni101 Piece€44.78
AMERICAN TORCH VINKKI 164-2 Leikkuukärjen koko 2 | AG2CEE 31GJ61 164-2Raskas esilämmitysAsetyleeni2"1 Piece€28.63
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-1 Leikkauskärki, koko 1 | AG2CEF 31GN62 6290NFF-1KeskilämpötilaNestemäinen maakaasu1"2 Piece€24.68
AMERICAN TORCH VINKKI 6290NFF-1-KROMATTU Leikkuukärjen koko 1 | AG2CEG 31GN63 6290NFF-1-KROMATTUKeskilämpötilaNestemäinen maakaasu1"2 Piece€29.40
AMERICAN TORCH TIP 6290NFF-2 leikkuukärjen koko 2 | AG2CEH 31GN64 6290NFF-2KeskilämpötilaNestemäinen maakaasu2"2 Piece€24.64
AMERICAN TORCH VINKKI 6290NFF-2-KROMATTU Leikkuukärjen koko 2 | AG2CEJ 31GN65 6290NFF-2-KROMATTUKeskilämpötilaNestemäinen maakaasu2"2 Piece€28.05
AMERICAN TORCH TIP 112-00 Leikkauskärjen koko 00 | AG2CMM 31GJ03 112-00KeskilämpötilaAsetyleeni001 Piece€52.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

AMERICAN TORCH TIP 2-210N-1 leikkuukärjen koko 1
€28.11 / yksikkö