Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

OSG 8315273 Kierrehuiluhana 6 x 1.00 mm kirkas | AG4BNC 33XR46

OSG 8315273 Spiraalihuilun hanan pohja, 6 x 1.00 mm kirkas

Varastossa
Tuote: AG4BNC Malli: 8315273Ristiviite: 33XR46
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
€258.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrehuilu
Suorittaa loppuunKirkas
Luettelonumero389
Materiaalikarbidi
Huilun lukumäärä3
Kokonaispituus62mm
Piki1.00mm
Pikin halkaisijan rajatOH3
Varsi Dia.6.00mm
KokoM6
Napauta TyyliPohjaaminen
Kierteen suuntaOikea käsi
thread Pituus24mm
KiertyyppiMetrinen karkea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207400000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKiertyyppiKokonaispituusPikiPikin halkaisijan rajatVarsi Dia.KokoNapauta Tyylithread PituusHinta
OSG 8315254 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 3x0.50mm kirkas | AG4BMV 33XR39 8315254Metrinen karkea46mm0.50mmOH34.00mmM3Muokattu Bottoming18mm€205.24
OSG 8315255 Spiraalihuuhanan pohja 3x0.50mm kirkas | AG4BMW 33XR40 8315255Metrinen karkea46mm0.50mmOH34.00mmM3Pohjaaminen18mm€214.83
OSG 8315260 Kierrehuiluhanan muokattu pohja 4x0.70mm kirkas | AG4BMX 33XR41 8315260Metrinen karkea52mm0.70mmOH35.00mmM4Muokattu Bottoming20mm€226.56
OSG 8315261 Kierrehuilu, pohja 4x0.70 mm kirkas | AG4BMY 33XR42 8315261Metrinen karkea52mm0.70mmOH35.00mmM4Pohjaaminen20mm€226.56
OSG 8315266 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 5x0.80mm kirkas | AG4BMZ 33XR43 8315266Metrinen karkea60mm0.80mmOH35.50mmM5Muokattu Bottoming22mm€238.38
OSG 8315267 Spiraalihuuhanan pohja 5x0.80mm kirkas | AG4BNA 33XR44 8315267Metrinen karkea60mm0.80mmOH35.50mmM5Pohjaaminen22mm€238.38
OSG 8315272 Kierrehuiluhanan muokattu pohjustus 6 x 1.00 mm kirkas | AG4BNB 33XR45 8315272Metrinen karkea62mm1.00mmOH36.00mmM6Muokattu Bottoming24mm€258.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OSG 8315273 Spiraalihuilun hanan pohja, 6 x 1.00 mm kirkas
€258.34 / yksikkö