INGERSOLL-RAND Yksivaiheiset kiertoruuvikompressorit


Suodattaa
Duty: Jatkuva , Tulojännite: 208 - 240 VAC , vaihe: 1 , Säiliön koko: 80 gal. , Jännite: 230
TyyliMalliKokonaiskorkeusYmpäristön lämpötila AlueTäyden kuorman ampeeritKokonaispituusHPeräMax. PaineMoottorin kierroslukuHinta (ei alv)
A
UP6-7.5-125/80-230-1
61 "Jopa 104 astetta F34.154 "7.5Pyörivä ruuvikompressori125 psi3495€12,286.13
A
UP6-5TAS-150/80-230-1
61 "33-104 astetta F34.154 "5Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3400€15,311.78
A
UP6-5-125/80-230-1
61 "Jopa 104 astetta F23.554 "5Pyörivä ruuvikompressori125 psi3480€11,104.22
A
UP6-7.5TAS-150/80-230-1
61 "33-104 astetta F3454 "7.5Pyörivä ruuvikompressori ilmakuivaimella150 psi3495€16,919.28
B
R5.5I-A135-TAS/80-230-1
68 "35-104 astetta F50.068 "7.50Pyörivä ruuvikompressori135 psi3520€20,333.32
Tarjouspyyntö
C
R4I-A135-TAS/80-230-1
68 "35-104 astetta F39.068 "5.00Pyörivä ruuvikompressori135 psi3535€17,749.17
Tarjouspyyntö
C
R4I-A125/80-230-1
68 "35-104 astetta F32.068 "5.00Pyörivä ruuvikompressori125 psi3535€12,611.59
Tarjouspyyntö
C
R5.5I-A125/80-230-1
68 "35-104 astetta F44.068 "7.50Pyörivä ruuvikompressori125 psi3520€14,060.47
Tarjouspyyntö

Yksivaiheiset kiertoruuvikompressorit

Ingersoll-Rand-ruuvikompressoreita käytetään suurten paineilmamäärien puristamiseen tai suuritehoisten ilmatyökalujen käyttämiseen. Ne ovat ihanteellisia jäähdyttimille, iskuvasaroille ja iskuavaimille. Niissä on älykäs ohjain järjestelmän paineen seurantaan, joka tarjoaa useita parametreja nopeaan säätöön ja lisää laitteiden käyttöaikaa. Ne on varustettu kestävillä moottoreilla erityisen sitkeyden takaamiseksi ja Poly-V-hihnakäyttöjärjestelmällä, joka vähentää kitkahäviötä ja maksimoi ilmavirran. Näitä yksivaiheisia ruuvikompressoreita on saatavana painealueella 125 - 150 psi päällä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?